|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-531100-BP Herst.-Nr.: 57891-00001-00 EAN/GTIN: 4042448884985 |
| |
|
|  |  |
 | tesa® Protect Filzgleiter
tesa® Protect schützt empfindliche Untergründe (z. B. Holz, Glas, Parkett, Laminat oder Fliesen) gegen Kratzspuren und erleichtert das Verschieben von Gegenständen auf glatten Untergründen. Individuell zuschneidbar.
Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 100 mm x 80 mm · Farbe: Braun · Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter braun, TESA, 57891-00001-00, Selbstklebende Gerätefüße, Selbstklebender Gerätefuß, Filzscheiben, Klebende Filzscheiben, Selbstklebende Filzscheiben, Schaumstoffscheiben, Selbstklebende Schaumstoffscheiben |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 0,94* | € 0,98* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,88* | € 1,04* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,98* | € 1,16* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,50* | ab € 1,38* | € 1,45* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,78* | € 1,99* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|