Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® 919-330 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 2000 mm x 25 mm Schwarz 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530956-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     919-330
EAN/GTIN:
     7640108882349
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® 919-330 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 2000 mm x 25 mm Schwarz 1 Paar

Klettverschluss-Set 2 m

(L x B) 2000 mm x 25 mm
Schwarz

Das Set besteht aus einem Haft- und einem Flauschteil. Die Rückseiten sind jeweils mit einer Selbstklebefolie versehen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(L x B) 2000 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
919-330
Typ (Hersteller-Typ):
919-330
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech schwarz, klett band, klettband schwarz, 7640108882349, FASTECH®, 919-330, Klett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 9,61*
€ 12,92*
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 13,18*
Lager 102
184
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 13,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.