Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proma 140 007 UV-Belichtungsgerät (L x B x H) 317 x 225 x 90 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530689-BP
Hersteller:
     Proma
Herst.-Nr.:
     140 007
EAN/GTIN:
     4016138037630
Suchbegriffe:
UV-Belichter
UV-Belichtungsgerät
proma uv-belichtungsgerät
uv belichter
Proma 140 007 UV-Belichtungsgerät (L x B x H) 317 x 225 x 90 mm Inhalt 1 St.

UV-Belichtungsgerät

Dieses Belichtungsgerät besteht aus einem eloxierten Alu-Gehäuse, einer geschliffenen Kristallglasscheibe und der eingebauten Elektronik mit den UV-Leuchtstofflampen. Der stabile Deckel mit Schaumstoffauflage sorgt mit seinen Spannverschlüssen für einen guten und gleichmäßigen Anpressdruck der Filme und Platten. Die vier Anlage- und Justierleisten über der Glasscheibe ermöglichen die exakte Montage ein- und zweiseitiger Filme und das Justieren der fotobeschichteten Leiterplatten.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 317 mm · Weitere technische Daten: Röhren: 4 x 8 W · Zeiteinstellbereich: 1 sek. - 10 min. · Nutzfläche: 160 x 250 mm · Leistungsaufnahme: 32 W

Hinweis:
Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 317 x 225 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
317 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
Marke:
Proma
Typ (Hersteller-Typ):
140 007
Produkt-Art:
UV-Belichtungsgerät
Weitere Suchbegriffe: Proma, 140 007, Belichtung, UV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,96*
€ 319,74*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 258,82*
€ 319,75*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 443,72*
€ 514,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,75*
€ 380,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,59*
€ 364,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,95*
€ 342,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,92*
€ 323,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proma
410 007 (394140 7070)
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.