Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco PGSD-11 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 27 mm Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530679-BP
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     PGSD-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
kabeldurchführung richco
Richco PGSD-11 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 27 mm Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid Schwarz 1 St.

Kabeldurchführung PGSD

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 27 mm · Material: Polyamid · Montageloch: 38.1 mm · Plattenstärke (max.): 3.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.43 mm · Produktabmessung, Ø: 40.9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 40.9 mm x 11.43 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
40.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.43 mm
Marke:
Richco
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Montageloch:
38.1 mm
Herst.-Teilenr.:
PGSD-11
Typ (Hersteller-Typ):
PGSD-11
Klemm-Ø (max.):
27 mm
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: Richco, PGSD-11, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 1,06*
Lager 102
560
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 1,08*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,74*
€ 39,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.