Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072108 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 1.75 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530449-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072108
EAN/GTIN:
     4011376703620
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Niedervolt-Steckverbinder

5.5 mm
1.75 mm


Zum Anschluss von Fremdspannungsquellen an batteriegespeiste Geräte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Herst.-Teilenr.: 072108 · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 1.75 mm · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 3 A · Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder · RoHS-konform: Ja · Schaft-Länge: 9.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ (Hersteller-Typ): 072108

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
BKL Electronic
Innen-Durchmesser:
1.75 mm
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
072108
Typ (Hersteller-Typ):
072108
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
12 V/DC
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Außen-Ø:
5.50 mm
Schaft-Länge:
9.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376703620, BKL Electronic, 072108, Hohlraumbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 2,52*
Lager 102
60
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.