Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 8-6609107-1 PS0S0DSXB=C1265 Netzfilter mit Schalter, mit 2 Sicherungen, mit Kaltgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530404-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-6609107-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 10a
netzentstörfilter
TE Connectivity 8-6609107-1 PS0S0DSXB=C1265 Netzfilter mit Schalter,mit 2 Sicherungen,mit Kaltgerätebuchse 250 V/AC 10 A 1 St.

Netzentstörfilter Corcom P-Serie

Hohe Flexibilität in einem kompakten Gehäuse ermöglicht die Zusammenstellung eines Netzeingangsmoduls, das den individuellen Anforderungen entspricht. Filteroption für allgemeine und medizinische Anwendungen.

Technische Daten:
Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Induktivität-Besonderheiten: mit Schalter,mit 2 Sicherungen,mit Kaltgerätebuchse · Montageart: Snap-In · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Induktivität-Besonderheiten:
mit Schalter | mit 2 Sicherungen | mit Kaltgerätebuchse
Herst.-Teilenr.:
8-6609107-1
Typ (Hersteller-Typ):
PS0S0DSXB=C1265
Montageart:
Snap-In
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V/AC
Abschirmung:
Vollabschirmung
Produkt-Art:
Netzfilter
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 8-6609107-1, PS0S0DSXB=C1265, tyco, tyco electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,16*
€ 43,92*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 33,11*
€ 44,74*
6 Tage
78
€ 6,99*
ab € 61,81*
€ 81,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.