Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin FX0385 FX0385 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 10 A 50 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-529879-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0385
EAN/GTIN:
     4016138342970
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Bulgin FX0385 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 10 A 50 V/AC 1 St.

Sicherungshalter Kabelmontage

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Sicherungen: 1 · Berührungs-Schutzklasse: PC1 · Montageart: Fliegend · Nennspannung: 50 V/AC · Nennstrom: 10 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 5 x 20 mm · Querschnitt (num): 4.8 mm² · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Bulgin
Anzahl Sicherungen:
1
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 5 x 20 mm
Typ (Hersteller-Typ):
FX0385
Montageart:
Fliegend
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
50 V/AC
Querschnitt (num):
4.8 mm²
Berührungs-Schutzklasse:
PC1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter bulgin, sicherungshalter, sicherungshalter 10a, Bulgin, FX0385, 420-050, Elektriker Topseller
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 7,34*
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 7,66*
1
€ 4,00*
ab € 5,26*
€ 10,69*
Lager 102
1000
1
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,71*
1 Tag
1035
1
€ 5,95*
ab € 6,63*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
S500-50-R
ab € 22,69*
Zubehör
Eaton
S506-500-R
ab € 0,194*
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,121*
Zubehör
Littelfuse
021506.3MXP
ab € 0,0983*
Zubehör
RS Pro
420123
ab € 12,87*
Zubehör
RS Pro
563609
ab € 2,79*
Zubehör
RS Pro
563699
ab € 3,79*
Zubehör
RS Pro
6118977
ab € 139,25*
Zubehör
Schurter
0034.9871
ab € 57,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.