Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TAFELSCHERE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-529788-BP
Hersteller:  Proma//systro
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138153675
Artikeltext: Leiterplattenschere Ideal für Beruf, Ausbildung und Hobby Diese professionelle Tafelschere schneidet problemlos Leiterplattenmaterialen (Epoxyd- und Hartpapierplatten) sowie Kunststoffe bis zu einer Stärke von 2 mm, Aluminium bis zu einer Stärke von 1,5 mm. Unabsichtliches oder zufälliges Berühren des Schneidemessers wird durch Acrylglasplatten auf beiden Seiten verhindert. Zusätzlich muss vor dem Schneidevorgang eine Sicherheitsverriegelung gelöst werden. Für genaue Schneidergebnisse sorgt ein an der Schneidfläche integriertes Lineal mit Millimeter-Einteilung (0 - 110 mm).

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 330 x 140 x 195 mm Inhalt: 1 St. Weitere technische Daten: max. Schnittlänge: 203 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Leiterplatten / Ätztechnik > Ätztechnik
Weitere Suchbegriffe: 203 mm, 330x195x140 mm, Epoxyd-Platte, TAFELSCHERE, Tafelschere
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 231,90*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG