Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-528687-BP Herst.-Nr.: 525.227 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ESKA 525.227 525227 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 25 mm 10 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.
Feinsicherung 5 x 25 mm, Mittelträge
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Ausschaltvermögen: 100 A · ESKA Suchstring: 525.200 · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41576-1 EN 60068-2-20 · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig
Lieferumfang: Packungsinhalt 10 Stück
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 5 mm x 25 mm | Produktabmessung, Ø: | 5 mm | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Nennstrom - gerundet: | 10 A | Sicherungsaufbau: | Glasrohr durchsichtig | Typ (Hersteller-Typ): | 525227 | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 250 V | Ausschaltvermögen: | 100 A | Auslöse-Charakteristik: | Mittelträge -mT- | Normen/Prüfzeichen: | DIN 41576-1 EN 60068-2-20 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Feinsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 90 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,28* | € 0,40* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,68* | € 4,59* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 2,91* | € 4,59* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 3,33* | € 5,17* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,66* | € 6,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,366* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|