Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 528.021 528021 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 25 mm 2.5 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-528330-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     528.021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 528.021 528021 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 25 mm 2.5 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 25 mm, Mittelträge

Mit Kennmelder (Indikator)

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Ausschaltvermögen: 1500 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 2.5 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41576-2 EN 60068-2-20 · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungs-Besonderheiten: mit Kennmelder · Sicherungsaufbau: Keramikrohr

Lieferumfang:
Packungsinhalt 10 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Nennstrom - gerundet:
2.5 A
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Sicherungs-Besonderheiten:
mit Kennmelder
Typ (Hersteller-Typ):
528021
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
1500 A
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41576-2 EN 60068-2-20
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050000377624, ESKA, 528.021, 528021, G-Schmelzeinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,211*
€ 1,711*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1892*
€ 1,7186*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,371*
€ 1,941*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,56465*
€ 2,22465*
Lager 102
120
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,537*
€ 2,263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,263*
€ 2,69297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,193*
€ 2,60967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,053*
€ 2,44307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,901*
€ 2,26219
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,874*
€ 2,23006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,847*
€ 2,19793
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,537*
€ 1,82903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.