Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 515.667 515667 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 15 mm 7 A 125 V Flink -F- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-528278-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     515.667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 515667 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 15 mm 7 A 125 V Flink -F- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 15 mm, Flink

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltvermögen: 400 A · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 7 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41576-1 EN 60068-2-20 · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Lieferumfang:
Packungsinhalt 10 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 15 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Nennstrom - gerundet:
7 A
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
515667
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
125 V
Ausschaltvermögen:
400 A
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41576-1 EN 60068-2-20
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050000377532, ESKA, 515.667, 515667, G-Schmelzeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,27*
€ 0,38*
Lager 102
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 4,04*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 4,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.