Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 528.14 52814 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 25 mm 0.5 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-528237-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     528.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 528.14 52814 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 25 mm 0.5 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 25 mm, Mittelträge

Mit Kennmelder (Indikator)

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Ausschaltvermögen: 80 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.5 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41576-2 EN 60068-2-20 · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungs-Besonderheiten: mit Kennmelder · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Lieferumfang:
Packungsinhalt 10 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Sicherungs-Besonderheiten:
mit Kennmelder
Typ (Hersteller-Typ):
52814
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
80 A
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41576-2 EN 60068-2-20
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050000377433, ESKA, 528.14, 52814, G-Schmelzeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
60
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,95*
€ 2,65*
Lager 102
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,35*
€ 28,04*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,03*
€ 28,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,04*
€ 33,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,68*
€ 25,80
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.