Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 515.663 515663 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 15 mm 3 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-528212-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     515.663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 515.663 515663 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 15 mm 3 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 15 mm, Flink

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltvermögen: 100 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 3 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41576-1 EN 60068-2-20 · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Lieferumfang:
Packungsinhalt 10 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 15 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
515663
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
100 A
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41576-1 EN 60068-2-20
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050000377389, ESKA, 515.663, 515663, G-Schmelzeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
400
90
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,29*
€ 0,42*
Lager 102
39
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 4,03*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 4,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.