Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 525.225 525225 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 25 mm 6.3 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-528202-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     525.225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 525.225 525225 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 25 mm 6.3 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 25 mm, Mittelträge

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Ausschaltvermögen: 80 A · ESKA Suchstring: 525.200 · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 6.3 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41576-1 EN 60068-2-20 · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr mit Löschmittel

Lieferumfang:
Packungsinhalt 10 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Nennstrom - gerundet:
6.3 A
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr mit Löschmittel
Typ (Hersteller-Typ):
525225
Nennstrom:
6.3 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
80 A
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41576-1 EN 60068-2-20
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
ESKA Suchstring:
525.200
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050000377365, ESKA, 525.225, 525225, G-Schmelzeinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2489*
€ 0,4425*
5 Tage
60
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,249*
€ 0,4426*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,297*
€ 0,517*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,336*
€ 0,586*
Lager 102
480
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,405*
€ 0,729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.