Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-528148-BP Herst.-Nr.: 525.623 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ESKA 525.623 525623 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 25 mm 4 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.
Feinsicherung 5 x 25 mm, Flink
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltvermögen: 80 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41576-1 EN 60068-2-20 · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr mit Löschmittel
Lieferumfang: Packungsinhalt 10 Stück
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 5 mm x 25 mm | Produktabmessung, Ø: | 5 mm | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Nennstrom - gerundet: | 4 A | Marke: | ESKA | Sicherungsaufbau: | Glasrohr mit Löschmittel | Typ (Hersteller-Typ): | 525623 | Nennstrom: | 4 A | Nennspannung: | 250 V | Ausschaltvermögen: | 80 A | Auslöse-Charakteristik: | Flink -F- | Normen/Prüfzeichen: | DIN 41576-1 EN 60068-2-20 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Feinsicherung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,319* | € 0,559* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,32351* | € 0,56351* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3469* | € 0,6255* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,361* | € 0,631* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,355* | € 0,666* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|