Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-528069-BP Herst.-Nr.: 525.215 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ESKA 525.215 525215 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 25 mm 0.63 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.
Feinsicherung 5 x 25 mm, Mittelträge
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Ausschaltvermögen: 80 A · ESKA Suchstring: 525.200 · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.63 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41576-1 EN 60068-2-20 · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig
Lieferumfang: Packungsinhalt 10 Stück
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 5 mm x 25 mm | Produktabmessung, Ø: | 5 mm | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Nennstrom - gerundet: | 630 mA | Marke: | ESKA | Sicherungsaufbau: | Glasrohr durchsichtig | Typ (Hersteller-Typ): | 525215 | Nennstrom: | 0.63 A | Nennspannung: | 250 V | Ausschaltvermögen: | 80 A | Auslöse-Charakteristik: | Mittelträge -mT- | Normen/Prüfzeichen: | DIN 41576-1 EN 60068-2-20 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Feinsicherung | ESKA Suchstring: | 525.200 | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2595* | € 0,4732* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,297* | € 0,537* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,336* | € 0,606* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,46784* | € 0,83784* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,402* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|