Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 525.616 525616 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 25 mm 0.8 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-528054-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     525.616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 525.616 525616 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 25 mm 0.8 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 25 mm, Flink

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltvermögen: 50 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.8 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41576-1 EN 60068-2-20 · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Lieferumfang:
Packungsinhalt 10 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Nennstrom - gerundet:
800 mA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
525616
Nennstrom:
0.8 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
50 A
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41576-1 EN 60068-2-20
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050000376955, ESKA, 525.616, 525616, G-Schmelzeinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
360
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,48*
10
€ 5,00*
ab € 0,379*
€ 0,569*
Lager 102
70
10
Frei Haus
ab € 0,365*
€ 0,576*
10
€ 4,00*
ab € 0,281*
€ 0,597*
10
€ 3,90*
ab € 0,428*
€ 0,638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.