Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-528015-BP Herst.-Nr.: 525.613 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ESKA 525.613 525613 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 25 mm 0.4 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.
Feinsicherung 5 x 25 mm, Flink
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltvermögen: 50 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.4 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41576-1 EN 60068-2-20 · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig
Lieferumfang: Packungsinhalt 10 Stück
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 5 mm x 25 mm | Produktabmessung, Ø: | 5 mm | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Nennstrom - gerundet: | 400 mA | Sicherungsaufbau: | Glasrohr durchsichtig | Typ (Hersteller-Typ): | 525613 | Nennstrom: | 0.4 A | Nennspannung: | 250 V | Ausschaltvermögen: | 50 A | Auslöse-Charakteristik: | Flink -F- | Normen/Prüfzeichen: | DIN 41576-1 EN 60068-2-20 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Feinsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,365* | € 0,576* | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,389* | € 0,589* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,309* | € 0,597* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,439* | € 0,659* | | | | | 10 Tage | | | 320 | | Frei Haus | ab € 0,52* | € 0,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|