Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-527978-BP Herst.-Nr.: E78BHB EAN/GTIN: 3342540097629 |
| |
|
| | |
| Petzl PIXA 2 Stirnlampe Ex Zone: 2,22 62 lm 40 m
Kopflampe PIXA 2
Für Ex-Zonen 2 und 22 2 Leuchtvarianten Wasserdicht und Chemikalienbeständig
Die vielseitig einsetzbare und sehr robuste Stirnlampe PIXA 2 ist die ideale Lösung für Arbeiten im Nahbereich und für die Fortbewegung. Sie kann je nach Bedarf entweder am Kopf getragen, am Helm befestigt oder auf den Boden gestellt werden. Sie gewährleistet eine konstante Leuchtkraft während der gesamten Betriebsdauer.
Ausstattung: 2 Leuchtvarianten verfügbar - kombinierter und fokussierter Lichtkegel · Wasserdicht: IP 67, bis 1 m max. 30 min. · Konstante Leuchtstärke · Notbeleuchtung, wenn die Batterie fast entladen ist · Griffiger Drehschalter auch mit Handschuhen leicht zu bedienen · 2 m Sturz- und 80 kg Druckfestigkeit · Nach ANSI, F1-Standard getestet · Transportstellung schützt das Glas und verhindert unbeabsichtigtes Einschalten · LED-Statusanzeige · Widerstandsfähig gegen chemische Produkte · Kopfband ist Waschmaschinenfest (40°) · Betrieb auch mit Akkus oder Lithium-Batterien möglich
Technische Daten: ATEX (Details): Ex ll 3 GD Ex nAnL llB T4 Ex tD A22 IP64 T135 °C · Anzahl LEDs (Details): 1 · Ex Zone: 2,22 · Gewicht: 160 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz · Leuchtdauer (High): 12 h · Leuchtdauer (Low): 6 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 40 m · Lichtstrom (High): 62 lm · Material: Kunststoff,Textil · Schutzart: IP67 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Temperaturbereich (Details): -30 - +60 °C · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: 2x Mignon-Batterie (inkl.)
Lieferumfang: Kopflampe · Batterien · Helmhalterung · Anleitung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Gelb | Schwarz | Lichtstrom (Bereich): | 50 lm - 99.9 lm | Marke: | Petzl | Ex Zone: | 2 | 22 | Schutzart: | IP67 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Material: | Kunststoff | Textil | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Leuchtweite (High): | 40 m | Leuchtdauer (High): | 12 h | Leuchtdauer (Low): | 6 h | Lichtstrom (High): | 62 lm | Anzahl LEDs (Details): | 1 | Wasserdicht (Details): | Ja | Temperaturbereich (Details): | -30 - +60 °C | Gewicht, Hinweis: | inkl. Batterien | Gewicht: | 160 g | ATEX (Details): | Ex ll 3 GD Ex nAnL llB T4 Ex tD A22 IP64 T135 °C | Produkt-Art: | Stirnlampe | Zertifizierungen: | ATEX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 30,25* | € 40,34* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 33,28* | € 43,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,92* | € 47,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,62* | € 75,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,67* | € 78,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|