Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HANNS-G 19" TFT JC199DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-527958-BP
Hersteller:  HannsG
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4710859554598
Artikeltext: Hanns-G 19"" TFT JC199DP

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 40.7 x 42.9 x 20 cm Auflösung (max.): 1280 x 1024 pix Betrachtungswinkel hor./ver.: 150 ° / 135 ° Display-Diagonale (in Zoll): 19 "" Display-Diagonale (in cm): 48.3 cm Eingänge: DVI Farbe: Schwarz Gewicht: 5.2 kg Gewährleistung: 24 Monate Gewährleistung Helligkeitswerte: 250 cd/m² Kontrastverhältnis: 700 : 1 Pixel-Abstand: 0.294 mm Reaktionszeit: 8 ms. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Monitore
Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor, HANNS-G 19" TFT JC199DP
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 144,54*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
995808-BP
€ 4,16*
€ 4,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG