Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox SG 951 Stecker-Gehäuse 95 x 63 x 49 ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-527827-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     SG 951
EAN/GTIN:
     4016138280746
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Steckergehäuse
strapubox steckergehäuse
Strapubox SG 951 Stecker-Gehäuse 95 x 63 x 49 ABS Schwarz 1 St.

Stecker-Gehäuse

Mit angespritzten Euro-Stecker. Gehäuseoberteil mit Lüftungsschlitzen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm

Hinweis:
Schutzklasse II
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 63 x 49 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
SG 951
Länge bzw. Tiefe:
95 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stecker-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, abs kunststoffgehäuse, 4016732280746, Strapubox, SG 951
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,17*
€ 10,84*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,85*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 16,85*
€ 24,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.