Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Tronic Befestigungsschelle 527424 Sechskantschraubenkopf mit Schlitz Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-527424-BP
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     527424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
F-Tronic Befestigungsschelle 527424 Sechskantschraubenkopf mit Schlitz Grau 1 St.

Kabelbügel

Grau
Befestigungsschelle



· Zur Verlegung von Leitungen an Wänden, Decken und in Zwischendecken
· Breite, stabile Bügel mit handlicher Grifflippe zum leichten Ein- und Nachlegen
· Große Bruch-, Schlag- und Splitterfestigkeit durch hohe Materialelastizität.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Kabelhalter-Besonderheiten: Sechskantschraubenkopf mit Schlitz · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 228 mm · Weitere technische Daten: Flammwidrigkeit bis zu 960 °C, Kabelbügelbefestigungsloch-Ø 7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
228 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
F-Tronic
Kabelhalter-Besonderheiten:
Sechskantschraubenkopf mit Schlitz
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
527424
Typ (Hersteller-Typ):
527424
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe: F-Tronic, 527424, Kabelbügel, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,31*
Lager 102
396
1
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.