Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 8014060000 Schrumpfschlauchsortiment Schwarz, Rot, Blau 6 mm 2 mm Schrumpfrate:3:1 1.5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-527165-BP
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     8014060000
EAN/GTIN:
     4016138077391
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm 3:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
DSG Canusa 8014060000 Schrumpfschlauchsortiment Schwarz,Rot,Blau 6 mm 2 mm Schrumpfrate:3:1 1.5 m

Schrumpfschlauch-Sortiment 3:1

1.5 m
Schrumpfrate: 3:1
Schwarz,Rot,Blau
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6 mm

Flexibler Schrumpfschlauch aus strahlungsvernetztem, unschmelzbarem Polyolefin mit hohem Schrumpfungsvermögen. Für Schützumhüllungen von Bauteilen mit großem Ø-Unterschied geeignet (Kabelschuhe, Widerstände, Kondensatoren, Batterien, usw.), ferner zur Isolation, mechanische Entlastung und Kennzeichnung von Verbindungen, Anschlüssen, Leitungen und Kabeln. Nicht korrosiv.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot,Blau · Material: Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 2 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6 mm · Schrumpfrate: 3:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig,flammgeschützt · Schrumpftemperatur (max.): +200 °C · Schrumpftemperatur (min.): +90 °C · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Wandstärke (nach Schrumpfung): 0.70 mm · Weitere technische Daten: Durchschlagsfestigkeit 24 KV/mm nach VDE 0303 Teil 2 · Schrumpftemp. +90 bis 200 ºC · Reißdehnung 500 % nach IEC 60684 -2

Lieferumfang:
Jedes Sortiment enthält 6 Schrumpfschläuche (2 St. Schwarz, 2 St. Rot, 2 St. Blau). Länge jedes Schrumpschlauches 250 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1.5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot | Blau
Marke:
DSG Canusa
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyolefin (modifiziert|ツ| strahlenvernetzt)
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig | flammgeschützt
Schrumpfrate:
3:1
Herst.-Teilenr.:
8014060000
Typ (Hersteller-Typ):
8014060000
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
2 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
6 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+200 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+90 °C
Wandstärke (nach Schrumpfung):
0.70 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, 8014060000, Schrumpfband, deray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
105
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,22*
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
1 Packung enthält 1 Meter (ab € 6,01* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2233290
ab € 24,20*
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.