Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 57335-00001-01 tesafilm Invisible Transparent (L x B) 10 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-526205-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57335-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448140272
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
tesa 57335-00001-01 tesafilm Invisible Transparent (L x B) 10 m x 19 mm 1 St.

tesafilm® invisible Selbstklebeband - transparent, einfache Handhabung

Nahezu unsichtbar auf weißem Papier und matten Oberflächen
Mit fast allen Schreibgeräten beschreibbar
Kopierneutral ohne Schatten
Hohe Alterungsbeständigkeit
Leichtes und geräuschloses Abrollen
Leicht und schnell von festen Untergründen ablösbar
PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse
Für alle tesafilm® Abroller geeignet

Wie der Name schon sagt, ist tesafilm® invisible ein nahezu unsichtbares Selbstklebeband, das speziell für ästhetisch anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde. Es ist ein vielseitiges Klebeband für Heim, Hobby und Büro und ein hochwertiges Klarsichtklebeband für Handwerk, Geschenkverpackung und Reparatur von zerrissenen Dokumenten auf unauffällige Weise. Reparatur, die unsichtbar bleibt: Im Büro tesafilm® invisible eignet sich hervorragend, um ein zerrissenes Dokument zu reparieren oder zwei Papierstücke zu verbinden. Mit einer speziellen Oberflächenstruktur bleibt dieses selbstklebende, unsichtbare Klebeband nicht nur bei den meisten hellen Papieren für das Auge nahezu unsichtbar. Es wird auch auf magische Weise auf fotostatischen Kopien eines reparierten Dokuments verschwinden. Das unsichtbare Schreibband: Ein besonders interessanter Aspekt für Büroanwendungen ist die Tatsache, dass tesafilm® invisible mit jedem handelsüblichen Stift oder Bleistift beschrieben werden kann. Notieren Sie sich Ihr Dokument oder füllen Sie ein Formular aus, ohne sich Gedanken über das selbstklebende Klebeband zu machen. Starke Haftung und leichte Ablösbarkeit: tesafilm® invisible zeichnet sich durch eine gute Haftung auf fast allen glatten Oberflächen aus. Verwenden Sie es als Etikett für diese kleinen Kunststoffbehälter. Kleben Sie es auf eine Schublade oder eine Aufbewahrungsbox. Benutzen Sie einen Stift, um darauf zu schreiben, damit Sie immer wissen, was drin ist. Wenn Sie sich entscheiden, den Behälter oder die Schublade für etwas anderes zu verwenden, ziehen Sie einfach das Klebeband heraus und ersetzen es durch ein neues. Der hochbelastbare und alterungsbeständige tesafilm® invisible bietet unsichtbare Funktionalität in Kombination mit Langlebigkeit und Langzeithaftung. Als PVC-freies Selbstklebeband besteht es aus hoch UV-beständigem und alterungsbeständigem Polypropylen. Es ist zudem mit einer Kleberbeschichtung ausgestattet, die frei von giftigen Lösungsmitteln ist. Extra Komfort und Bequemlichkeit tesafilm® invisble ist ein hochwertiges Selbstklebeband, das sich ohne übermäßigen Lärm abwickelt. Für eine schnelle Anwendung kann es einfach von Hand gerissen werden. Er passt aber auch zu jedem der tesafilm® Hand- oder Tischabroller.

Technische Daten:
Dicke: 0.052 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Beschriftbar,Leise abrollbar,Lösungsmittelfrei,Von Hand abreißbar · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Wasserbasiertes Acrylat · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Reißkraft: 20 N/10 mm · Serie (Klebebänder): Invisible · Trägermaterial (Details): Polypropylen (PP)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig | Beschriftbar | Leise abrollbar | Lösungsmittelfrei | Von Hand abreißbar
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
Invisible
Typ (Hersteller-Typ):
57335-00001-01
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial (Details):
Polypropylen (PP)
Reißkraft:
20 N/10 mm
Dicke:
0.052 mm
Produkt-Art:
tesafilm
Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa klebefilm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 4042448140272, tesa, 57335-00001-01, Universal-Klebefilm, Klebeband hochtransparent
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
328
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 0,66*
€ 0,98*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,08*
2 Tage
157
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,13*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 0,77*
€ 1,15*
Lager 102
29
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,29*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,29*
€ 2,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Rolle
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
M8101910
ab € 0,95*
Ähnlich
tesa
57414-00005
ab € 3,46*
Ähnlich
tesa
57477-00004-03
ab € 2,42*
Ähnlich
tesa
57649-00001-01
ab € 1,91*
Ähnlich
tesa
57312-00007-02
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.