Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 194590 194590 Reparaturband Schwarz (L x B) 10 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-526169-BP
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194590
EAN/GTIN:
     4016138098761
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Reparaturband
CellPack 194590 194590 Reparaturband Schwarz (L x B) 10 m x 19 mm 1 St.

Selbstverschweißendes Reparaturband

Schwarz
(L x B) 10 m x 19 mm
Selbstverschweißend,Wasserbeständig

Dieses Allround-Reparaturband ist für alle Gelegenheiten einsetzbar. Bestens geeignet zum Verbinden von Isolier- und Kabelmaterialien.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Selbstverschweißend,Wasserbeständig · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
CellPack
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstverschweißend | Wasserbeständig
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
194590
Produkt-Art:
Reparaturband
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 15,13*
€ 4,00*
ab € 9,74*
€ 15,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.