Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rademacher WR-Typ 2020-7 Montageplatte (L x B x H) 400 x 300 x 2 mm Aluminium Aluminium 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-526150-BP
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     2020-7
EAN/GTIN:
     4031909010988
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Rademacher WR-Typ 2020-7 Montageplatte (L x B x H) 400 x 300 x 2 mm Aluminium Aluminium 1 St.

Aluminium-Platten

(L x B x H) 400 x 300 x 2 mm
Aluminium

Rein-Aluminium-Blechplatten halbhart.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 400 x 300 x 2 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Rademacher
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
WR-Typ 2020-7
Produkt-Art:
Montageplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 20,48*
€ 4,00*
ab € 13,66*
€ 20,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.