Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Alubos ABP 1600 84160200.MT5 Profil-Gehäuse Aluminium Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-525969-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     84160200.MT5
EAN/GTIN:
     4016138374865
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse schwarz
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
Bopla Alubos ABP 1600 84160200.MT5 Profil-Gehäuse 200 x 169 x 52 Aluminium Schwarz 1 St.

Alubos-Gehäuse

Dieses robuste Gehäuse besteht aus 2 Profilhalbschalen. Sehr gute EMV-Dämpfungswerte. Die pulverbeschichteten Alustrangpressprofile ermöglichen ein einfaches Einführen der Platine am offenen Gehäuse. Gehäuse-Oberfläche schwarz mit feiner Oberflächenstruktur.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Feine Oberflächenstruktur · Gehäuse-Besonderheiten: geschlossen · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 169 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Aluprofil · 2 x Abschlussdeckel inkl. Dichtung · Deckelschrauben · Schraubenabdeckung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 169 x 52 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
169 mm
Marke:
Bopla
Schutzart:
IP65
Gehäuse-Besonderheiten:
geschlossen
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
Alubos ABP 1600
Ausführung (allgemein):
Feine Oberflächenstruktur
Länge bzw. Tiefe:
200 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Profil-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bopla, 84160200.MT5, Alubos ABP 1600, Anzeigegehäuse, Display Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,81*
€ 82,05*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 83,86*
€ 3,50*
ab € 73,57*
€ 91,67*
€ 5,90*
ab € 68,89*
€ 92,28*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 117,10*
€ 141,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
84008000
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.