Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik PCB Verbindungselement 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-525294-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     525294
EAN/GTIN:
     4016138087758
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Fischer Elektronik PCB Verbindungselement 1 St.

Verbindungsstück Frontplatte - Leiterplatte

Zum Verbinden der Frontplatte und einer Leiterplatte.

Technische Daten:
Passend für (Details): Leiterplatten 100 x 160 mm = 3 HE

Lieferumfang:
4 Schrauben M2.5 mit Muttern.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Leiterplatten 100 x 160 mm = 3 HE
Marke:
Fischer Elektronik
Typ (Hersteller-Typ):
525294
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
PCB Verbindungselement
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 525294
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 3,24*
Lager 102
419
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,26*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,30*
€ 19,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.