Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SFH 4546 IR-Emitter 950 nm 20 ° 5 mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-525241-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 4546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Leuchtmittel Bipin
OSRAM SFH 4546 IR-Emitter 950 nm 20 ° 5 mm radial bedrahtet

High Power IR-Emitter

Infrarot LED mit hoher Ausgangsleistung und kurze Schaltzeiten.
Anwendungen: Infrarotbeleuchtung für Kameras, IR-Datenübertragung, Sensorik uvm.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 20 ° · Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Strahlstärke I(e): 63 mW/sr · Typ: SFH 4546 · Wellenlänge: 950 nm

Hinweis:
Infrarote Strahlung liegt - abhängig von der emittierten Wellenlänge - außerhalb des Erfassungsbereiches des menschlichen Auges. Nicht direkt in die Lichtquelle blicken! Gefahr von Netzhautschädigung.
Weitere Informationen:
Hersteller:
OSRAM
Marke:
OSRAM
Wellenlänge:
950 nm
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Ausführung (LEDs):
Diffus | Gefärbt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
100 mA
Strahlstärke I(e):
63 mW/sr
Abstrahlwinkel:
20 °
Typ:
SFH 4546
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
IR-Emitter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, infrarot-diode 100ma, ir emitter, infrarot- diode 950nm, OSRAM, SFH 4546, 168-5386, Q65110A8096
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,96*
Lager 102
45
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,98*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 1,23*
7 Tage
45
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,54*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,85*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,68*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,51*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.