Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fotodiode 3 mm 1100 nm 17 ° OSRAM SFH 229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102-525213-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
LED Bedrahtet
Photo-Diode
Sehr schnelle PIN-Fotodiode

Im klaren Kunststoffgehäuse.

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Erfassungswinkel: 17 ° · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Hersteller: OSRAM · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): Fotodiode · RoHS-konform: Ja · Typ: SFH 229 · Weitere technische Daten: E(V): 1000 lx · Wellenlänge (max.): 1100 nm · Wellenlänge (min.): 380 nm

Weitere Suchbegriffe: Photodiode, foto-diode, OSRAM, SFH 229, Q62702P0215
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,59*
5
Frei Haus
ab € 0,4896*
€ 0,6791*
1
€ 5,90*
ab € 0,241*
€ 0,695*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
DAH30050
ab € 0,173*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30085
ab € 0,25*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30100
ab € 0,29*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30130
ab € 0,29*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,37*
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 0,15*
Sonstiges
k.A.
B2632.5000
ab € 0,62*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32-VE100
ab € 7,91*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,145*
Sonstiges
Signal Construct
DMC30
ab € 0,22*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,57*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,73*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1069
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.