Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM LW A6SG-V2BA-JKPL SMD-LED Sonderform Weiß 900 mcd 120 ° 20 mA 3.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-525185-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     Q65110A8994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
SIDELED Long-Life

Anwendungen: optischer Indikator, Einkopplung in Lichtleiter, Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung), Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.), Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.), Signal- und Symbolleuchten.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): Sonderform · Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farb-Temperatur: 5600 K · Farbe: Weiß · Farbwiedergabeindex: 80 · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 900 mcd · Produktabmessung, Breite: 3.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.8 mm · Produktabmessung, Länge: 3.4 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: LW A6SG

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, Q65110A8994, LW A6SG-V2BA-JKPL, led, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 953,83*
Sonstiges
k.A.
185027
ab € 1,81*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 3,68*
Sonstiges
k.A.
184985
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.