Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode SFH 203 FA 5 mm 1100 nm 20 ° OSRAM SFH 203 FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-525182-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 203 FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR-Empfänger
Foto-diode
Fotodiode
Fotodiode SFH 203 FA 5 mm 1100 nm 20 ° OSRAM SFH 203 FA

Sehr schnelle PIN-Fotodiode

Im Kunststoffgehäuse mit Filter für 880 nm IRED.

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Erfassungswinkel: 20 ° · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Typ: SFH 203 FA · Wellenlänge (max.): 1100 nm · Wellenlänge (min.): 750 nm

Weitere Informationen:
Hersteller:
OSRAM
Marke:
OSRAM
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
750 nm
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Ausführung (LEDs):
Diffus | Gefärbt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Erfassungswinkel:
20 °
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Typ:
SFH 203 FA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Fotodiode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Photo-Diode, Photodiode, osram fotodiode, foto diode, OSRAM, SFH 203 FA, 195-697, Q62702P0956
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,64*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,66*
Lager 102
431
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,67*
1 Tag
551
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,329*
€ 0,719*
1 Tag
26963
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,286*
€ 1,025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,85*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,68*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,51*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.