Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LW P4SG-V2AB-JKPL-1 SMD-LED Sonderform Weiß 900 mcd 120 ° 20 mA 3.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-525156-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LW P4SG-V2AB-JKPL-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
osram smd-led weiß
smd-led
OSRAM LW P4SG-V2AB-JKPL-1 SMD-LED Sonderform Weiß 900 mcd 120 ° 20 mA 3.2 V

PointLED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): Sonderform · Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farb-Temperatur: 5600 K · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Herstellerfarbe: Weiß · Lichtstärke I(V): 900 mcd · Produktabmessung, Breite: 1.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.88 mm · Produktabmessung, Länge: 3.5 mm · Typ: LW P4SG

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3.5 x 1.9 x 0.88 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
0.88 mm
Produktabmessung, Länge:
3.5 mm
Produktabmessung, Breite:
1.9 mm
Marke:
OSRAM
Farbe:
weiß
Bauform (Widerstand/Kondensator):
Sonderform
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.2 V
Lichtstärke I(V):
900 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Typ:
LW P4SG
Farb-Temperatur:
5600 K
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMD-LED
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: smd-led weiß, OSRAM, LW P4SG-V2AB-JKPL-1, led, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1960
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,72*
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,82*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,80*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.