Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-524346-BP Herst.-Nr.: 522.716 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ESKA 522.716 522716 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.8 A 250 V Träge -T- Inhalt 10 St.
Feinsicherung 5 x 20 mm
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Ausschaltvermögen: 1500 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.8 A · Normen/Prüfzeichen: EN 60127-2-5 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Keramikrohr
Lieferumfang: Packungsinhalt 10 Stück.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 5 mm x 20 mm | Produktabmessung, Ø: | 5 mm | Produktabmessung, Länge: | 20 mm | Nennstrom - gerundet: | 800 mA | Sicherungsaufbau: | Keramikrohr | Typ (Hersteller-Typ): | 522716 | Nennstrom: | 0.8 A | Nennspannung: | 250 V | Ausschaltvermögen: | 1500 A | Auslöse-Charakteristik: | Träge -T- | Normen/Prüfzeichen: | EN 60127-2-5 | Produkt-Art: | Feinsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1223* | € 0,1733* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,113* | € 0,182* | | | | | 32 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1138* | € 0,1838* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1214* | € 0,1962* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,136* | € 0,238* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|