Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-524207-BP Herst.-Nr.: 520.526 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ESKA 520.526 520526 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 8 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.
Feinsicherung 5 x 20 mm
Inhalt 10 St.
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltvermögen: 1500 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 8 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Keramikrohr
Lieferumfang: Packungsinhalt 10 Stück.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 5 mm x 20 mm | Produktabmessung, Ø: | 5 mm | Produktabmessung, Länge: | 20 mm | Nennstrom - gerundet: | 8 A | Marke: | ESKA | Sicherungsaufbau: | Keramikrohr | Typ (Hersteller-Typ): | 520526 | Nennstrom: | 8 A | Nennspannung: | 250 V | Ausschaltvermögen: | 1500 A | Auslöse-Charakteristik: | Flink -F- | Normen/Prüfzeichen: | DIN 41.660|ツ| EN 60127-2-1 | Produkt-Art: | Feinsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,122* | € 0,217* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,0662* | € 0,22* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1338* | € 0,2378* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,122* | € 0,244* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,137* | € 0,246* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|