Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SORTIMENTSBOX 20 FÄCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-523805-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  523805-BP
EAN:  4016138406436
Artikeltext: Leer-Sortimentsbox Feste Unterteilung mit Schanierbefestigung.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 250 x 180 x 24 mm Ausführung: 20 Fächer Farbe: Transparent (diffus) Länge: 250 mm Material: Polypropylen Weitere technische Daten: Einzelfach-Abm. 80 x 20 x 20 mm. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > Kabel-Zubehör > Kabel-Verbindungstechnik
Weitere Suchbegriffe: SORTIMENTSBOX 20 FÄCHER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,31*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG