Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KABELDURCHFÜHRUNG GESCHLITZT 19,0 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-523727-BP
Hersteller:  PB Fastener
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000162596
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Artikeltext: Kabeldurchführung geschlitzt Zur Aufnahme unterschiedlicher Kabeldurchmesser.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x C) 21.8 x 9.9 mm Farbe: Schwarz Inhalt: 1 St. Innen-Durchmesser: 12.7 mm Loch-Ø: 19 mm Material: PA 6.6 Norm(en): UL94-V2 (HE-01) Plattenmaß: 0.8 - 3.2 mm Typ: AF0750. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > Kabel-Zubehör > Kabel-Schutz
Weitere Suchbegriffe: KABELDURCHFÜHRUNG GESCHLITZT 19,0 MM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,16*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG