Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeband-Abroller 57421-00000-01 Rot, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523709-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57421-RD
EAN/GTIN:
     4042448363114
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
tesa® Tischabroller

Moderner tesa® Tischabroller für Büro und Haushalt im funktionellen Design. Wellenmesser für leichten Schnitt. Extrem standfest. Geeignet für alle Rollenbreiten bis 19 mm x 33 m.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Blau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Klebeband-Abroller · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Typ (Hersteller-Typ): 57421-00000-01

Lieferumfang:
Ohne Klebeband

Hinweis:
Der Artikel wird mit einem Wellenmesser geliefert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Blau
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Farbe:
rot | blau
Typ (Hersteller-Typ):
57421-00000-01
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 17,14*
€ 21,09*
2 Tage
12
1
€ 5,49*
ab € 17,09*
€ 21,11*
1
€ 5,95*
ab € 17,41*
€ 21,54*
7 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 18,14*
€ 22,31*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 31,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04204-00004-00
ab € 1,26*
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Zubehör
tesa
57312-00007-02
ab € 1,41*
Zubehör
tesa
04204-00292-00
ab € 1,09*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
Zubehör
tesa
57885-00000
ab € 2,53*
Zubehör
k.A.
ab € 0,16*
Zubehör
tesa
57726-00000-02
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.