Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 1300-01 Einrastpuffer Schwarz (Ø x H) 10 mm x 14.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523622-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     1300-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
PB Fastener 1300-01 Einrastpuffer Schwarz (Ø x H) 10 mm x 14.5 mm 1 St.

Gerätefuß

Aus Gummi.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: EPDM · Montageloch-Durchmesser: 3.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm

Hinweis:
Befestigung erfolgt durch Eindrücken in die Chassis-Bohrung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 14.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
14.5 mm
Marke:
PB Fastener
Material:
EPDM
Typ (Hersteller-Typ):
1300-01
Montageloch-Durchmesser:
3.1 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Einrastpuffer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 1300-01, Gummifuß, Elastikpuffer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,39*
Lager 102
182
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,41*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,79*
€ 20,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.