Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 1287-01 Einrastpuffer Schwarz (Ø x H) 7.8 mm x 8.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523597-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     1287-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
PB Fastener 1287-01 Einrastpuffer Schwarz (Ø x H) 7.8 mm x 8.8 mm 1 St.

Gerätefuß

Aus Gummi.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: EPDM · Montageloch-Durchmesser: 2.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.8 mm · Produktabmessung, Ø: 7.8 mm

Hinweis:
Befestigung erfolgt durch Eindrücken in die Chassis-Bohrung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 7.8 mm x 8.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
7.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.8 mm
Marke:
PB Fastener
Material:
EPDM
Typ (Hersteller-Typ):
1287-01
Montageloch-Durchmesser:
2.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Einrastpuffer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 1287-01, Gummifuß, Elastikpuffer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,43*
Lager 102
376
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,45*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,72*
€ 41,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.