Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS T 210 03210000 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523429-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03210000
EAN/GTIN:
     4016138523423
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Bopla EUROMAS T 210 03210000 Industrie-Gehäuse 82 x 80 x 55 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

(L x B x H) 82 x 80 x 55 mm

IP66

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Grauer Deckel · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 73.3 mm · Innenmaß Höhe: 49 mm · Innenmaß Tiefe: 56.6 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 70 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 82 x 80 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
56.6 mm
Innenmaß Höhe:
49 mm
Innenmaß Breite:
73.3 mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
grau
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS T 210
Ausführung (allgemein):
Grauer Deckel
Länge bzw. Tiefe:
82 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, leergehäuse ip 66, leergehäuse, bopla leergehäuse, Bopla, 03210000, EUROMAS T 210, 507-955, Anzeigegehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,66*
€ 16,23*
€ 5,46*
ab € 11,62*
€ 16,47*
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 16,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 13,25*
€ 18,58*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 25,27*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,34*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,69*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,25*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.