Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KABELDURCHFÜHRUNG FÜR ARBEITSPLATTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-522828-BP
Hersteller:  Rittal
Herst.-Nr.:  6902.770
EAN:  2050000400087
Artikeltext: Kabeldurchführung für Arbeitsplatten Zum Durchführen von Kabeln mit vorkonfektionierten Steckern ist die Dreh-Klappe und der Deckel einfach zu entnehmen.

Technische Daten:

Farbe: Hell-Grau (RAL 7035) Material: Kunststoff Passend für...: Bohrungen 60 mm Typ: 6902.770. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Montagematerial > Gehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe: KABELDURCHFÜHRUNG FÜR ARBEITSPLATTEN
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 14,15*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG