Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 054 1003 220 03 Blindstopfen Polyethylen Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522723-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     054 1003 220 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen pe
blindstopfen
PB Fastener 054 1003 220 03 Blindstopfen Polyethylen Schwarz 1 St.

Dichtungsstopfen / Lochstopfen

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyethylen · Montageloch: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12 mm x 4 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Montageloch:
10 mm
Herst.-Teilenr.:
054 1003 220 03
Typ (Hersteller-Typ):
054 1003 220 03
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Blindstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: pb fastener blindstopfen, PB Fastener, 054 1003 220 03, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,216*
Lager 102
849
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,28*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,65*
€ 49,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.