Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox A 515 = 521 Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522600-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     A 515 = 521
EAN/GTIN:
     4016138065084
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Strapubox A 515 = 521 Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.

Kunststoff-Gehäuse

(L x B x H) 54 x 45 x 23 mm



Mit kleiner angespritzter Wanne zum Herausführen von Anschlüssen. Durch eingearbeitete Nieten können Platinen einfach und schnell befestigt werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Weitere technische Daten: Wannenabmessung (B x H x T): 38 x 11 x 5 mm

Hinweis:
Abmessungen ohne Wanne.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 45 x 23 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
A 515 = 521
Länge bzw. Tiefe:
54 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Strapubox, A 515 = 521
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 2,94*
Lager 102
271
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,95*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,77*
€ 18,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.