Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeband-Abroller 57444-00001-00 Rot, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522488-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57444-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448899255
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
tesa® Handabroller

Innovativer nachfüllbarer tesa® Handabroller im ergonomischen Design für präzisen Schnitt mit hoher Funktionsleistung. Sauberer Schnitt durch neuartiges Wellenmesser. Sichere Rollenführung durch Zentrierfedern. Mit praktischem Sichtfenster. Für alle tesa® Film bis 33 m x 19 mm einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Blau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Klebeband-Abroller · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Typ (Hersteller-Typ): 57444-00001-00

Lieferumfang:
Ohne Klebeband

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Blau
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Farbe:
rot | blau
Typ (Hersteller-Typ):
57444-00001-00
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, 4042448899255, tesa, 57444-00001-00, Paketband
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,65*
€ 2,38*
1 Tag
55
1
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 2,77*
1
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 2,78*
1
€ 4,75*
ab € 1,93*
€ 2,80*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Zubehör
tesa
57312-00007-02
ab € 1,41*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
Zubehör
tesa
57885-00000
ab € 2,54*
Zubehör
tesa
57726-00000-02
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.