Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 222-415-40 222 Verbindungsklemme flexibel: 0.08-4 mm² starr: 0.08-2.5 mm² Polzahl (num): 5 40 St. Grau, Or


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522479-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     222-415-40
EAN/GTIN:
     4044918464956
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO 222-415-40 222 Verbindungsklemme flexibel: 0.08-4 mm² starr: 0.08-2.5 mm² Polzahl (num): 5 40 St. Grau,Orange

Verbindungsklemme - Serie 222


Betätigung ohne Werkzeug

Inhalt: 40 St.

Die einfachste Art zum Verbinden und Lösen von Drähten und Litzen. Einfach den orangefarbenen Betätigungshebel so weit öffnen bis er einrastet, Leiter einführen und Hebel wieder in Ausgangsposition (bündig mit dem Klemmengehäuse) umlegen.

Technische Daten:
Abisolierlänge: 9 - 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Herstellerfarbe: Grau,Orange · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 32 A · Polzahl (num): 5 · Serie (Verbindungsklemmen): 222 · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Fingerdrücker · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 2.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.08 mm² · min. Querschnitt starr: 0.08 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
40 St.
Herstellerfarbe:
Grau | Orange
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
WAGO
Farbe:
grau | orange
Verbindungsklemmen-Besonderheiten:
mit Fingerdrücker
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Serie (Verbindungsklemmen):
222
Herst.-Teilenr.:
222-415-40
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V/AC
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.08 mm²
max. Querschnitt starr:
2.5 mm²
min. Querschnitt starr:
0.08 mm²
Polzahl (num):
5
Abisolierlänge:
9 - 10 mm
Produkt-Art:
Verbindungsklemme
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, wago dosenklemme 4mm², dosenklemme wago, dosenklemme, WAGO, 222-415-40, 222, WAGO Verbinder, wagoklemmen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2120
40
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,54*
13 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,37273*
€ 0,54273*
40
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38054*
€ 0,56054*
3 Tage
4960
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3844*
€ 0,5644*
Lager 102
245
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 30,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,46*
€ 36,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,10*
€ 35,82
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 29,82*
€ 35,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,48*
€ 29,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 23,45*
€ 27,91
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 23,17*
€ 27,57
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,57925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-500
ab € 0,38976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-510
ab € 0,26201*
Zubehör
Raytech
WATTMP
ab € 3,11*
Zubehör
Raytech
PASCAL6MP
ab € 3,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228987
ab € 34,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228988
ab € 60,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
WAGOBOX
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.