| |
|
| Artikel-Nr.: 102-522374-BP Herst.-Nr.: 222-413-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WAGO 222-413-1 222 Verbindungsklemme flexibel: 0.08-4 mm² starr: 0.08-2.5 mm² Polzahl (num): 3 1 St. Grau,Orange
Verbindungsklemme - Serie 222
Betätigung ohne Werkzeug
Inhalt: 1 St.
Die einfachste Art zum Verbinden und Lösen von Drähten und Litzen. Einfach den orangefarbenen Betätigungshebel so weit öffnen bis er einrastet, Leiter einführen und Hebel wieder in Ausgangsposition (bündig mit dem Klemmengehäuse) umlegen.
Technische Daten: Abisolierlänge: 9 - 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Herstellerfarbe: Grau,Orange · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 32 A · Polzahl (num): 3 · Serie (Verbindungsklemmen): 222 · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Fingerdrücker · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 2.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.08 mm² · min. Querschnitt starr: 0.08 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Orange | Nennstrom - gerundet: | 32 A | Marke: | WAGO | Verbindungsklemmen-Besonderheiten: | mit Fingerdrücker | Anschluss (Bauelemente): | Zugfeder | Serie (Verbindungsklemmen): | 222 | Herst.-Teilenr.: | 222-413-1 | Nennstrom: | 32 A | Nennspannung: | 400 V/AC | max. Querschnitt flexibel: | 4 mm² | min. Querschnitt flexibel: | 0.08 mm² | max. Querschnitt starr: | 2.5 mm² | min. Querschnitt starr: | 0.08 mm² | Polzahl (num): | 3 | Abisolierlänge: | 9 - 10 mm | Produkt-Art: | Verbindungsklemme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,37* | € 0,66* | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,23* | € 0,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 35,92* | € 47,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|