Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 132-7670-001 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 5.6 mm Plattenstärke (max.) 1.6 mm Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522358-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     132-7670-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
kabeldurchführungen pb fastener
PB Fastener 132-7670-001 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 5.6 mm Plattenstärke (max.) 1.6 mm Polyamid Schwarz 1 St.

Kabeldurchführung

Kabeldurchführung aus Polyamid, für Rundkabel, dienen gleichzeitig als Zugentlastung.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 5.6 mm · Material: Polyamid · Passend für (Details): Materialdicken bis 2.5 mm · Plattenstärke (max.): 1.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.3 mm · Produktabmessung, Ø: 11.1 mm · Weitere technische Daten: Kabeldurchführung: 3 x 5.6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.1 mm x 10.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
11.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.3 mm
Passend für (Details):
Materialdicken bis 2.5 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
132-7670-001
Typ (Hersteller-Typ):
132-7670-001
Klemm-Ø (max.):
5.6 mm
Plattenstärke (max.):
1.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 132-7670-001, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0649*
Lager 102
102
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0824*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,22*
€ 20,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0824*
€ 0,0981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0798*
€ 0,095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0715*
€ 0,0851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.