Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 11451PSLA Universal-Gehäuse Aluminium Aluminium 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522356-BP
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     11451PSLA
EAN/GTIN:
     4016138135862
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hammond Electronics 11451PSLA Universal-Gehäuse 52.5 x 38 x 31 Aluminium Aluminium 1 St.

Eddystone Alu-Druckguss-Gehäuse

(L x B x H) 52.5 x 38 x 31 mm

IP54

Robustes Elektronikgehäuse mit geringem Gewicht. Zweiteilige Überlappstöße bieten Schutz gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser. Oberfläche ohne Veredelung. Zusätzlich bietet dieses Gehäuse eine exzellente EMC-Abschirmung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 52.5 mm · Schutzart: IP54

Lieferumfang:
Mit Senkkopf-Schrauben 4 x M3.5 x 12

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 52.5 x 38 x 31 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
52.5 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
Hammond Electronics
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
11451PSLA
Länge bzw. Tiefe:
52.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Hammond Electronics, 11451PSLA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 4,42*
€ 8,95*
ab € 2,86*
€ 4,50*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 6,25*
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 6,82*
7 Tage
40
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1610930
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.