Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 46300000 Batteriehalter 2x Mignon (AA), 9 V Block Lötanschluss (L x B x H) 37 x 65 x 21.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522279-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     46300000
EAN/GTIN:
     4016138522273
Suchbegriffe:
Batteriefach
Batteriehalter
Batteriehalterung
Gehäuse-Zubehör
Bopla 46300000 Batteriehalter 2x Mignon (AA),9 V Block Lötanschluss (L x B x H) 37 x 65 x 21.5 mm

Einbau-Batteriehalter für die Leiterplattenmontage

(L x B x H) 37 x 65 x 21.5 mm
Geeignet für 1 x 9 V Block o. 2 x Mignon

Dieser Batteriehalter verfügt über Anschlussstifte für Leiterplatten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Ausführung (allgemein): Batteriefach · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Polyamid-gv · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA),9 V Block · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 21.5 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-30°C bis 80°C. · Zellen-Zahl: 2

Hinweis:
Anreihbare Batteriehalter haben seitliche Verbindungsmuffen und 2 Befestigungsbohrungen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 37 x 65 x 21.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
21.5 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Bopla
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA) | 9 V Block
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Material (Details):
Polyamid-gv
Ausführung (allgemein):
Batteriefach
Zellen-Zahl:
2
Geeignet für:
1 x 9 V Block o. 2 x Mignon
Produkt-Art:
Batteriehalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Leergehäuse, bopla leergehäuse, leergehäuse, Bopla, 46300000, BE 30, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 7,52*
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 7,56*
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 8,38*
€ 8,95*
ab € 6,25*
€ 9,37*
Lager 102
241
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keystone
96
ab € 0,111*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,85*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 11,36*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,56*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.